Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Rangierpaneel 2HE, m.4 Metallringe 84x60

ERA
kopierenkopieren
ERA - Rangierpaneel 2HE, m.4 Metallringe 84x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189315

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232753

Hersteller Artikelnummer

189315

Hersteller Typ

19PARM2

Hersteller Artikel Nr.:

189315

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Rangierpaneel 2HE mit 4 Metallringe 84x60