Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Regenleiste auf Rahmen aufgeschweißt

ERA
kopierenkopieren
ERA - Regenleiste auf Rahmen aufgeschweißt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203890

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Dachbeplankung - Ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235086

Hersteller Artikelnummer

203890

Hersteller Typ

RLD

Hersteller Artikel Nr.:

203890

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Regenleiste auf Rahmen aufgeschweißt, Baureihe D (RLD). Aufgeschweißte Regenleiste als Dach-/Bodenelement für ERA Verteilergehäuse der Baureihe D. Schützt den Verteiler vor eindringendem Regenwasser bei Außenmontage. Stahlblechausführung, werksseitig verschweißt. Hersteller ERA.