Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Rückwand für AIF

ERA
kopierenkopieren
ERA - Rückwand für AIF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191259

  • Geeignet als Seitenwand - Nein

  • Geeignet als Rückwand - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 587.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528061

Hersteller Artikelnummer

191259

Hersteller Typ

AIFRWB2

Hersteller Artikel Nr.:

191259

Geeignet als Seitenwand:

Nein

Geeignet als Rückwand:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

587.5 mm

Höhe:

587.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Zolltarifnummer:

85371098

ERA Rückwand für AIF-Installationsflachverteiler (AIFRWB2). Einlegbare Metallrückwand für ERA AIF-Gehäuse, verbessert Kabelführung und Erdung.