Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Rückwand für AP-Rahmen

ERA
kopierenkopieren
ERA - Rückwand für AP-Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204134

  • Geeignet als Seitenwand - Nein

  • Geeignet als Rückwand - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 436 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235217

Hersteller Artikelnummer

204134

Hersteller Typ

RWA2

Hersteller Artikel Nr.:

204134

Geeignet als Seitenwand:

Nein

Geeignet als Rückwand:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

436 mm

Höhe:

590 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Rückwand für Aufputz-Rahmen (AP-Rahmen), Baureihe A, Ausbaustufe 2 (RWA2). Stahlblechrückwand für ERA Aufputz-Rahmen der Baureihe A. Schließt die Rückseite des AP-Rahmens ab und bietet mechanischen Schutz sowie eine saubere Optik der Verteilerinstallation. Hersteller ERA.