ERA - Rückwand für Maskenrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201649
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234816
Hersteller Artikelnummer
201649
Hersteller Typ
MRWA10
Hersteller Artikel Nr.:
201649
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
2152 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


