Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Scharnier 180° für ISS,IAS,SIS,FL

ERA
kopierenkopieren
ERA - Scharnier 180° für ISS,IAS,SIS,FL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204862

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528281

Hersteller Artikelnummer

204862

Hersteller Typ

SCHARISS9005

Hersteller Artikel Nr.:

204862

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Scharnier justierbar:

Nein

Zolltarifnummer:

85371098

Scharnier 180° für ISS,IAS,SIS,FL schwarz, inkl. Schrauben und Stift