Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Scharnier 180° für IWS, SIS-Innen, sw

ERA
kopierenkopieren
ERA - Scharnier 180° für IWS, SIS-Innen, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204855

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235313

Hersteller Artikelnummer

204855

Hersteller Typ

SCHAIWS9005

Hersteller Artikel Nr.:

204855

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Scharnier justierbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Scharnier 180° für IWS, SIS-Innen schwarz, + M6X8SSG+ NIRO-Stift