Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Schnellbefestigungsquerschiene

ERA
kopierenkopieren
ERA - Schnellbefestigungsquerschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205632

  • Ausführung - Montageschiene

  • Breite - 652 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235478

Hersteller Artikelnummer

205632

Hersteller Typ

SQC

Hersteller Artikel Nr.:

205632

Ausführung:

Montageschiene

Breite:

652 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Schnellbefestigungsquerschiene, Baureihe C (SQC). Querschiene zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Ausbaukomponenten in ERA Schaltschränken der Baureihe C. Ermöglicht eine flexible und zeitsparende Montage ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Hersteller ERA.