ERA - Schrank-Schwerlast-Fachboden ausziehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189764
Breite - 483 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 750 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232976
Hersteller Artikelnummer
189764
Hersteller Typ
19SZBSTC750
Hersteller Artikel Nr.:
189764
Breite:
483 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
750 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Schrank-Schwerlast-Fachboden ausziehbar für Schrank 900mm tief 1,5HE 100kg


