ERA - Schrank-Schwerlast-Fachboden ausziehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189765
Breite - 483 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 850 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232977
Hersteller Artikelnummer
189765
Hersteller Typ
19SZBSTC850
Hersteller Artikel Nr.:
189765
Breite:
483 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
850 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Schrank-Schwerlast-Fachboden ausziehbar für Schrank 1000mm tief 1,5HE 100kg


