ERA - Schrank-Zwischenboden ausziehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189767
Breite - 550 mm
Höhe - 1 mm
Tiefe - 650 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232979
Hersteller Artikelnummer
189767
Hersteller Typ
19SZBTB650
Hersteller Artikel Nr.:
189767
Breite:
550 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Schrank-Zwischenboden ausziehbar für Schrank 800mm tief 1HE 50kg


