ERA - Schrank-Zwischenboden ausziehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189773
Breite - 750 mm
Höhe - 1 mm
Tiefe - 850 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232985
Hersteller Artikelnummer
189773
Hersteller Typ
19SZBTC850
Hersteller Artikel Nr.:
189773
Breite:
750 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
850 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Schrank-Zwischenboden ausziehbar für Schrank 1000mm tief 1HE 50kg


