Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Schublade 1HE abschließbar

ERA
kopierenkopieren
ERA - Schublade 1HE abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189727

  • Ausführung - Schublade

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232950

Hersteller Artikelnummer

189727

Hersteller Typ

19SLA1HE

Hersteller Artikel Nr.:

189727

Ausführung:

Schublade

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Schublade 1HE abschließbar t=400mm mit Schloß 2233X