Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Sockel fahrbar m.2 Feststellern,H=185mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Sockel fahrbar m.2 Feststellern,H=185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189683

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Höhe - 185 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232943

Hersteller Artikelnummer

189683

Hersteller Typ

19RSSF600

Hersteller Artikel Nr.:

189683

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Höhe:

185 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Sockel fahrbar mit 2 Feststellern h=185mm, Gesamtlastaufnahme 360kg