ERA - Sockel für 19''-Rahmenquader IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189023
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232645
Hersteller Artikelnummer
189023
Hersteller Typ
19IASSB1-600
Hersteller Artikel Nr.:
189023
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
560 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
560 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


