ERA - Sockel für ISS und IAS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198088
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234286
Hersteller Artikelnummer
198088
Hersteller Typ
ISSA2-400
Hersteller Artikel Nr.:
198088
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
360 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


