ERA - Sockel für ISS und IAS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198210
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234311
Hersteller Artikelnummer
198210
Hersteller Typ
ISSE2-500
Hersteller Artikel Nr.:
198210
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
460 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


