Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Sockelfüller Inhalt:25l

ERA
kopierenkopieren
ERA - Sockelfüller Inhalt:25l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1074296

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Tiefe - 600 mm

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - Ja

  • Geeignet für Kabelrangierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120896571

Hersteller Artikelnummer

1074296

Hersteller Typ

SF25L.E11

Hersteller Artikel Nr.:

1074296

Ausführung:

Sockel komplett

Tiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Ja

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Zolltarifnummer:

85371098

ERA SF25L.E11 Sockelfüller, 25 L Inhalt (SF25L.E11). Füllkörper zur Hohlraum-Ausfüllung unterhalb von ERA-Sockelgehäusen, um Eindringen von Schädlingen und Feuchtigkeit zu verhindern.