ERA - Stahlblechsockel f. Außenwandzaehlervert.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202500
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235400
Hersteller Artikelnummer
202500
Hersteller Typ
NSB330
Hersteller Artikel Nr.:
202500
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
330 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


