Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Tastatur-Schublade 2HE T=430mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Tastatur-Schublade 2HE T=430mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189740

  • Ausführung - Tastatur-Klapplade

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232952

Hersteller Artikelnummer

189740

Hersteller Typ

19SLT2HE

Hersteller Artikel Nr.:

189740

Ausführung:

Tastatur-Klapplade

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Tastatur-Schublade 2HE Mousepad ausziehbar