ERA - Teilfrontplatte 42TE/3HE Blind
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189158
Breite - 483 mm
Höhe - 270 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232736
Hersteller Artikelnummer
189158
Hersteller Typ
19MTTFBL42-3
Hersteller Artikel Nr.:
189158
Breite:
483 mm
Höhe:
270 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Teilfrontplatte 42TE/3HE Blind für Modul- und Baugruppenträger,


