ERA - Teilfrontplatte 4TE/3HE Blind
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189159
Breite - 483 mm
Höhe - 270 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232735
Hersteller Artikelnummer
189159
Hersteller Typ
19MTTFBL4-3
Hersteller Artikel Nr.:
189159
Breite:
483 mm
Höhe:
270 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


