ERA - Unterputz Kompaktverteiler 3ZP, 4 NZR RAL9016 inkl. NH-Trenner mit Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219547
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121024984
Hersteller Artikelnummer
219547
Hersteller Typ
UKC6OS9016-00
Hersteller Artikel Nr.:
219547
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
31
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
790 mm
Höhe:
1394 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
59.000 kg


