ERA - UP-Außenwand-Zaehlerverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206706
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235602
Hersteller Artikelnummer
206706
Hersteller Typ
UAZA5
Hersteller Artikel Nr.:
206706
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
440 mm
Höhe:
1244 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


