ERA - UP-Außenwand-Zaehlerverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206711
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235607
Hersteller Artikelnummer
206711
Hersteller Typ
UAZC4
Hersteller Artikel Nr.:
206711
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
790 mm
Höhe:
1094 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


