ERA - UP-Flachverteiler, BxHxT=600x600x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207043
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 22
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235801
Hersteller Artikelnummer
207043
Hersteller Typ
UIFB2
Hersteller Artikel Nr.:
207043
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
22
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


