Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - UP-Flachverteiler mit integ. 200mm Schwachstromfeld

ERA
kopierenkopieren
ERA - UP-Flachverteiler mit integ. 200mm Schwachstromfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209652

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 5

  • Breite in Teilungseinheiten - 22

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120539873

Hersteller Artikelnummer

209652

Hersteller Typ

UIFC4SV

Hersteller Artikel Nr.:

209652

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

5

Breite in Teilungseinheiten:

22

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Anbaumöglichkeit:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

RAL-Nummer:

9016

Höhe:

1000 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

100 mm

Zolltarifnummer:

85381000

Unterputz-Flachverteiler UIFC4SV von ERA mit integriertem 200-mm-Schwachstromfeld. Kombiniert den Installationskleinverteiler für Starkstrom mit einem integrierten Bereich für Daten-, Kommunikations- oder TV-Anschlüsse in einem gemeinsamen Gehäuse.