Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - UP-Flachverteiler mit integ. 200mm Schwachstromfeld

ERA
kopierenkopieren
ERA - UP-Flachverteiler mit integ. 200mm Schwachstromfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209636

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120539879

Hersteller Artikelnummer

209636

Hersteller Typ

UIFB3SV

Hersteller Artikel Nr.:

209636

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

12

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Anbaumöglichkeit:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

RAL-Nummer:

9016

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

100 mm

Zolltarifnummer:

85381000

Unterputz-Flachverteiler UIFB3SV von ERA mit integriertem 200-mm-Schwachstromfeld, Baugröße B, 3-reihig. Dreireihige Ausführung des kombinierten Stark-/Schwachstromverteilers für größere Installationen in einem gemeinsamen UP-Gehäuse.