ERA - UP-Kompaktzählerverteiler OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219544
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120539886
Hersteller Artikelnummer
219544
Hersteller Typ
UKC6OS
Hersteller Artikel Nr.:
219544
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
31
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
790 mm
Höhe:
1394 mm
Tiefe:
240 mm
Zolltarifnummer:
85381000


