ERA - UP-Kompaktzählerverteiler OÖ/Sbg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219552
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Unterputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120539890
Hersteller Artikelnummer
219552
Hersteller Typ
UKD5OS9016
Hersteller Artikel Nr.:
219552
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Unterputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
43
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
1010 mm
Höhe:
1244 mm
Tiefe:
240 mm
Zolltarifnummer:
85381000


