Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - UP-Rahmen, BxHxT=1010x1800x60mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - UP-Rahmen, BxHxT=1010x1800x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206906

  • Breite - 1010 mm

  • Höhe - 1794 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235719

Hersteller Artikelnummer

206906

Hersteller Typ

UD8

Hersteller Artikel Nr.:

206906

Breite:

1010 mm

Höhe:

1794 mm

Tiefe:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Ja

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

UP-Rahmen mit Tür