ERA - UP-Schwachstromvert.RAL7035 BxHxT=1010x400x180+PKV180-240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207139
Anzahl der Zählerplätze - 0
Montageart - Unterputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120284945
Hersteller Artikelnummer
207139
Hersteller Typ
UKD1SV
Hersteller Artikel Nr.:
207139
Anzahl der Zählerplätze:
0
Montageart:
Unterputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
1010 mm
Höhe:
394 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


