ERA - UP-Schwachstromvert.RAL7035 BxHxT=790x400x180+PKV180-240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207106
Anzahl der Zählerplätze - 0
Montageart - Unterputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120284943
Hersteller Artikelnummer
207106
Hersteller Typ
UKC1SV
Hersteller Artikel Nr.:
207106
Anzahl der Zählerplätze:
0
Montageart:
Unterputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
790 mm
Höhe:
394 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


