ERA - UP-Schwachstromvert.RAL9016 BxHxT=1010x400x180+PKV180-240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207140
Anzahl der Zählerplätze - 0
Montageart - Unterputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120284946
Hersteller Artikelnummer
207140
Hersteller Typ
UKD1SV9016
Hersteller Artikel Nr.:
207140
Anzahl der Zählerplätze:
0
Montageart:
Unterputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
1010 mm
Höhe:
394 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


