ERA - UP-Schwachstromverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220427
Anzahl der Zählerplätze - 0
Montageart - Unterputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120539913
Hersteller Artikelnummer
220427
Hersteller Typ
UKC2SV9016
Hersteller Artikel Nr.:
220427
Anzahl der Zählerplätze:
0
Montageart:
Unterputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
790 mm
Höhe:
594 mm
Tiefe:
180 mm
Zolltarifnummer:
85381000


