ERA - UP-Verteiler Energie Graz inkl. Putzwanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226391
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528311
Hersteller Artikelnummer
226391
Hersteller Typ
UA6ST1G
Hersteller Artikel Nr.:
226391
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Breite:
440 mm
Höhe:
1394 mm
Tiefe:
240 mm
Zolltarifnummer:
85381000


