ERA - UP-Verteiler Steiermark inkl. Putzwanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206844
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528322
Hersteller Artikelnummer
206844
Hersteller Typ
UC8ST1
Hersteller Artikel Nr.:
206844
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Breite:
790 mm
Höhe:
1794 mm
Tiefe:
240 mm
Zolltarifnummer:
85381000


