ERA - UP-Verteiler Steiermark, STEWEAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206723
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235617
Hersteller Artikelnummer
206723
Hersteller Typ
UB10ST3
Hersteller Artikel Nr.:
206723
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
570 mm
Höhe:
2194 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


