ERA - UP-Verteiler Steiermark, STEWEAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206783
Anzahl der Zählerplätze - 9
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235647
Hersteller Artikelnummer
206783
Hersteller Typ
UB9ST3
Hersteller Artikel Nr.:
206783
Anzahl der Zählerplätze:
9
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
570 mm
Höhe:
1994 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


