ERA - UP-Verteiler Wien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206603
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235573
Hersteller Artikelnummer
206603
Hersteller Typ
UA3W
Hersteller Artikel Nr.:
206603
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
440 mm
Höhe:
894 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


