ERA - UP-Verteiler Wien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206641
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235595
Hersteller Artikelnummer
206641
Hersteller Typ
UA8W
Hersteller Artikel Nr.:
206641
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
440 mm
Höhe:
1794 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


