ERA - Verdrahtungskanal BxH=100x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207378
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Befestigungsart - Bodenlochung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235823
Hersteller Artikelnummer
207378
Hersteller Typ
VK100X80
Hersteller Artikel Nr.:
207378
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259020


