Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Verdrahtungskanal BxH=60x60mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Verdrahtungskanal BxH=60x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207408

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Befestigungsart - Bodenlochung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235830

Hersteller Artikelnummer

207408

Hersteller Typ

VK60X60

Hersteller Artikel Nr.:

207408

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Nein

Selbstverlöschend:

Ja

Flexibel:

Nein

Mit Oberteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39259020

Verdrahtungskanal 60x60 mm (B×H) für den Schaltschrankausbau (VK60X60). Kunststoff-Verdrahtungskanal mit gelochten Seitenwänden für geordnete Kabelführung im Inneren von Schaltschränken und Verteilern. Breite 60 mm, Höhe 60 mm. Deckel separat erhältlich. Hersteller ERA.