Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Verdrahtungskanal BxH=80x80mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Verdrahtungskanal BxH=80x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207416

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Befestigungsart - Bodenlochung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235833

Hersteller Artikelnummer

207416

Hersteller Typ

VK80X80

Hersteller Artikel Nr.:

207416

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Nein

Selbstverlöschend:

Ja

Flexibel:

Nein

Mit Oberteil:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39259020

Verdrahtungskanal 80x80 mm (B×H) für den Schaltschrankausbau (VK80X80). Kunststoff-Verdrahtungskanal mit gelochten Seitenwänden für geordnete Kabelführung im Inneren von Schaltschränken und Verteilern. Breite 80 mm, Höhe 80 mm. Deckel separat erhältlich. Hersteller ERA.