ERA - Verteiler-Sockel, BxHxT=1492x100x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205228
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1492 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235345
Hersteller Artikelnummer
205228
Hersteller Typ
SF1-250
Hersteller Artikel Nr.:
205228
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1492 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


