ERA - Verteiler-Sockel, BxHxT=410x200x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204652
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 410 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235276
Hersteller Artikelnummer
204652
Hersteller Typ
SA2-175
Hersteller Artikel Nr.:
204652
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
410 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
175 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


