ERA - Verteiler-Sockel, BxHxT=540x100x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204703
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235283
Hersteller Artikelnummer
204703
Hersteller Typ
SB1-175
Hersteller Artikel Nr.:
204703
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
540 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
175 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


