ERA - Verteiler-Sockel, BxHxT=540x200x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204719
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235290
Hersteller Artikelnummer
204719
Hersteller Typ
SB2-175
Hersteller Artikel Nr.:
204719
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
540 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
175 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


