ERA - Verteiler-Sockel, BxHxT=980x200x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205135
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 980 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235321
Hersteller Artikelnummer
205135
Hersteller Typ
SD2-175
Hersteller Artikel Nr.:
205135
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
980 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
175 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


