Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Vorreiberverschluß ERA-Sperre 3113A

ERA
kopierenkopieren
ERA - Vorreiberverschluß ERA-Sperre 3113A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207510

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528332

Hersteller Artikelnummer

207510

Hersteller Typ

VRV28ERATVK

Hersteller Artikel Nr.:

207510

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Zolltarifnummer:

85371098

Vorreiberverschluß ERA-Sperre 3113A mit Schlüssel, Zunge l=65mm, h=20mm